GLATTOL

GLATTOL UTTO 2511 TDQ, 1x208L

  • ERIKS:14897590
Image 1
Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)
Mehrzweckflüssigkeit für den universellen Einsatz als Kraftübertragungs- und Hydrauliköl in Getrieben und Hydrauliksystemen von Traktoren, Land- und Baumaschinen und Arbeitsgeräten.
Speziell geeignet für nasse Bremsen, insbesondere wenn beim Bremsen Vibrationen und Rattern auftreten.
Das Produkt gewährleistet die optimale Leistung der Maschinen und den Schutz der Bauteile, selbst bei hohen mechanischen und thermischen Belastungen.

Eigenschaften
-Universell einsetzbar
-Die speziellen Reibeigenschaften reduzieren das Rattern nasser Bremsen
-Die sehr gute Tieftemperatureigenschaften
-Wirksamer Rost- und Korrosionsschutz
-Gute Filtrierbarkeit für saubere Systeme

Einsatzgebiete
-Spezielles UTTO Öl für den Einsatz in Getrieben und Hydrauliksystemen von Traktoren, Land- und Baumaschinen.
-Für Getriebe, Servolenkungen, Differentiale, Hydrauliksysteme, hydrostatische Antriebe, nasse Bremsen.
-Nicht geeignet für Hypoid-Getriebe, sofern API GL-5 vorgeschrieben ist.

Normen
API GL-4
SAE J300 80W
DIN 51524-3 HVLP (68-100)

Erfüllt die Anforderungen
Allison C-4
Case New Holland MAT 3505, 3509, 3525
New Holland FNHA-2-C-201.00
Ford M2C 48B, M2C 134D, M2C 86B/C
Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145
Landini
Renault/Claas Renault Transmission
Same Deutz Fahr Same Transmission
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.90/ Literexkl. MwSt

CHF 9.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 208Mindestbestellmenge: 208

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Verpackung
Faß
Inhalt
208 l
Viskosität
80 mm²/s
Dichte bei 15°C
885 kg/m²
Pourpoint
-36 °C
Flammpunkt
220 °C