GLATTOL

GLATTOL Tieftemperaturfett 4303 LT 2 25kg

  • ERIKS:14944705
Image 1
Tieftemperatur-Spezialfett
Glattol 4302 LT2 ist ein Tieftemperatur-Spezialfett auf der Basis von Mineralöl und einer Calciumseife. Darauf abgestimmte Zusätze und ein besonderes Herstellungsverfahren verleihen dem Fett aussergewöhnliche Eigenschaften.

Eigenschaften
-ausgeprägtes Korrosionsschutzvermögen
-gute Oxidationsstabilität
-hohe mechanische und chemische Stabilität
-äusserst geringer Walkwiderstand in der Kälte
-sehr hohe Wasserbeständigkeit
-geringe Ölabscheidung
-hohe Alterungsbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.15/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 18.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Inhalt
25 kg
Verpackung
Kessel
Temperaturbereich
von -50 bis 100 °C
Tropfpunkt
145 °C
Aufdicker
Kalzium
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Viskosität
14 mm²/s