GLATTOL

GLATTOL Tieftemperaturfett 4303 LT 2 180kg

  • ERIKS:14944706
Image 1
Tieftemperatur-Spezialfett
Glattol 4302 LT2 ist ein Tieftemperatur-Spezialfett auf der Basis von Mineralöl und einer Calciumseife. Darauf abgestimmte Zusätze und ein besonderes Herstellungsverfahren verleihen dem Fett aussergewöhnliche Eigenschaften.

Eigenschaften
-ausgeprägtes Korrosionsschutzvermögen
-gute Oxidationsstabilität
-hohe mechanische und chemische Stabilität
-äusserst geringer Walkwiderstand in der Kälte
-sehr hohe Wasserbeständigkeit
-geringe Ölabscheidung
-hohe Alterungsbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.15/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 16.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 180Mindestbestellmenge: 180

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Inhalt
180 kg
Verpackung
Faß
Temperaturbereich
von -50 bis 100 °C
Tropfpunkt
145 °C
Aufdicker
Kalzium
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Viskosität
14 mm²/s