Eriks
GLATTOL

GLATTOL Spezialfett wasserbeständig 4366 SD 2 SP 0.5L

  • ERIKS:14899387
Image 1
Spezialfett
Glattol 4366 SD2 ist ein Spezialfett auf der Basis von Mineralöl und einer Calciumseife. Darauf abgestimmte Zusätze und ein besonderes Herstellungsverfahren verleihen dem Fett aussergewöhnliche Eigenschaften.

Glattol 4366 SD2 ist auch als Spray erhältlich.

Eigenschaften
-hervorragende Oxidationsstabilität
-ausgeprägte EP-Eigenschaften
-aussergewöhnliches Haftvermögen auf metallisch sauberen Flächen
-hohe Beständigkeit gegen Kalt- und Heisswasser
-sehr guter Korrosionsschutz
-hohes Druckaufnahmevermögen
-hohe Alterungsbeständigkeit
-guter Schmierstoffumlauf (rheologisches Verhalten)
-keine Kanalbildung
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Inhalt
0.5 l
Verpackung
Spritze
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Tropfpunkt
150 °C
Aufdicker
Kalzium
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Viskosität
800 mm²/s