GLATTOL

GLATTOL Spezialfett für Elektroindustrie 4103 982 1kg

  • ERIKS:14945190
Image 1
Spezialfette für die Elektroindustrie
Die Glattol 4103 Fette sind mit einer synthetischen Flüssigkeit aufgebaute Schmierfette mit hervorragender Oxidationsstabilität, sehr gutem Korrosionsschutzvermögen und ausgeprägtem Tieftemperaturverhalten.

Eigenschaften
-hohe Oxidationsstabilität
-gute mechanische Stabilität
-gute Korrosionsschutzwirkung
-extrem gutes Tieftemperaturverhalten
-Bioabbaubar
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.15inkl. MwSt

228 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Inhalt
1 kg
Verpackung
Dose
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C
Tropfpunkt
190 °C
Aufdicker
Lithium
Walkpenetration 0.1mm
310-340
Viskosität
11 mm²/s