Eriks
GLATTOL

GLATTOL Schmieröl für Drahtseile 9403 Lurop 20L

  • ERIKS:14897897
Image 1
Biologisch abbaubarer Seilschmierstoff
Glattol 9403 Lurop ist ein lösungmittel- und mineralölfreier, biologisch abbaubarer Seilschmierstoff. Das Produkt bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Korrosion und verhält sich äusserst günstig gegenüber Seilrollen- und Treibscheibenfütterungen aus Gummi und Kunststoffen.
Glattol 9403 Lurop ist ein Universalschmierstoff für alle Typen von Trag- und Zugseilen. Das Produkt braucht vor dessen Anwendung nicht verdünnt zu werden.

Eigenschaften
-ausgezeichnetes Haftvermögen
-sehr gute Bioabbaubarkeit
-guter Korrosionsschutz
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.00/ Literexkl. MwSt

CHF 15.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Verpackung
Kanister
Inhalt
20 l
Viskosität
18 mm²/s
Dichte bei 15°C
920 kg/m²
Pourpoint
-40 °C
Flammpunkt
290 °C