Eriks
GLATTOL

GLATTOL Scheibenreiniger 7401 SR 20L

  • ERIKS:14899842
Image 1
Scheibenreiniger
Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheibenwaschanlagen. VOC-haltig.

Eigenschaften
- gute Enteisung von Autoscheiben
- verzögert die Eisbildung
- entfernt Schmutz, Fett usw…
- keine Schlierenbildung
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.70/ Literexkl. MwSt

CHF 7.24inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 30.00

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

360 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Serie
7401 SR
Anwendung
Glas
Verpackung
Kanister
Inhalt
20 l
Temperaturbereich
von -30 bis 40
Dichte
0.915 g/cm³