Eriks
GLATTOL

GLATTOL Scheibenreiniger 7401 SR 200L

  • ERIKS:14899841
Image 1
Scheibenreiniger
Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheibenwaschanlagen. VOC-haltig.

Eigenschaften
- gute Enteisung von Autoscheiben
- verzögert die Eisbildung
- entfernt Schmutz, Fett usw…
- keine Schlierenbildung
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.70/ Literexkl. MwSt

CHF 5.08inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 300.00

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

1600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Serie
7401 SR
Anwendung
Glas
Verpackung
Faß
Inhalt
200 l
Temperaturbereich
von -30 bis 40
Dichte
0.915 g/cm³