Eriks
GLATTOL

GLATTOL Meisselpaste 4111 MP DIN 12x0.4kg

  • ERIKS:14944708
Image 1
Hochtemperatur-Trennmittel / Meisselpaste für Abbauhämmer
Das Hochtemperatur-Trennmittel Glattol 4111 ist eine weiche Paste mit einer speziellen Festschmierstoff-Kombination zum Schutz gegen Festfressen und Korrosion von Verbindungselementen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.

Das Hauptanwendungsgebiet ist die Behandlung von Schraubenverbindungen bei der Montage. Die Trenn- und Schmierwirkung und der Korrosionsschutz ermöglichen ein normales Lösen von Schraubverbindungen auch nach langer Verweilzeit in korrosiv wirkender Umgebung. Die Trennwirkung bleibt selbst nach dem Glühen bei ca. 700°C erhalten und ermöglicht eine zerstörungsfreie Demontage der Verbindungselemente.

Dieses Produkt ist auch für die Verwendung in LubeShuttle® Fettpressen vorgesehen.

Eigenschaften
-hervorragender Korrosionsschutz
-sehr gute Wasserbeständigkeit
-hohe Oxidationsstabilität
-gute Haftfähigkeit
-gute Hochdruckeigenschaften
-hohe Trennwirkung
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.15/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 154.75inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Inhalt
0.4 kg
Verpackung
Bundle, 12 Stück
Temperaturbereich
von -30 bis 700 °C
Aufdicker
Lithium
Walkpenetration 0.1mm
285-315