Eriks
GLATTOL

GLATTOL Meisselpaste 4111 MP 25kg

  • ERIKS:14944707
Image 1
Hochtemperatur-Trennmittel / Meisselpaste für Abbauhämmer
Das Hochtemperatur-Trennmittel Glattol 4111 ist eine weiche Paste mit einer speziellen Festschmierstoff-Kombination zum Schutz gegen Festfressen und Korrosion von Verbindungselementen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.

Das Hauptanwendungsgebiet ist die Behandlung von Schraubenverbindungen bei der Montage. Die Trenn- und Schmierwirkung und der Korrosionsschutz ermöglichen ein normales Lösen von Schraubverbindungen auch nach langer Verweilzeit in korrosiv wirkender Umgebung. Die Trennwirkung bleibt selbst nach dem Glühen bei ca. 700°C erhalten und ermöglicht eine zerstörungsfreie Demontage der Verbindungselemente.

Dieses Produkt ist auch für die Verwendung in LubeShuttle® Fettpressen vorgesehen.

Eigenschaften
-hervorragender Korrosionsschutz
-sehr gute Wasserbeständigkeit
-hohe Oxidationsstabilität
-gute Haftfähigkeit
-gute Hochdruckeigenschaften
-hohe Trennwirkung
Zur Liste hinzufügen

25,00 €/ Kilogrammexkl. MwSt

27,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Inhalt
25 kg
Verpackung
Kessel
Temperaturbereich
von -30 bis 700 °C
Aufdicker
Lithium
Walkpenetration 0.1mm
285-315