GLATTOL

GLATTOL Kühlerschutz- und Frostschutzmittel 9244 Diluted 33 Prozent 20L

  • ERIKS:14899720
Image 1
Kühlerschutzmittel
Kühlerschutzmittel mit Zusätzen von Korrosions-Inhibitoren. Das Hauptanwendungsgebiet ist der Gefrier- und Korrosionsschutz in Kühlsystemen von wassergekühlten Verbrennungsmotoren und Wärmeträgeranlagen.
Um einen optimalen Korrosionsschutz zu erhalten, wird Glattol Kühlerschutzmittel über das ganze Jahr im System belassen.

Anwendungshinweis
Glattol Kühlerschutzmittel sind mit den meisten Kühlmitteln auf Ethylenglykolbasis verträglich, sollten aber aus Qualitätsgründen nicht mit anderen Frostschutzmitteln gemischt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.25/ Literexkl. MwSt

CHF 8.92inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

320 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Serie
9244 Diluted 33
Inhalt
20 l