GLATTOL

GLATTOL Kühlerschutz- und Frostschutzmittel 9244 Concentrate 20L

  • ERIKS:14896934
Image 1
Kühlerschutzmittel
Kühlerschutzmittel mit Zusätzen von Korrosions-Inhibitoren. Das Hauptanwendungsgebiet ist der Gefrier- und Korrosionsschutz in Kühlsystemen von wassergekühlten Verbrennungsmotoren und Wärmeträgeranlagen.
Um einen optimalen Korrosionsschutz zu erhalten, wird Glattol Kühlerschutzmittel über das ganze Jahr im System belassen.

Anwendungshinweis
Glattol Kühlerschutzmittel sind mit den meisten Kühlmitteln auf Ethylenglykolbasis verträglich, sollten aber aus Qualitätsgründen nicht mit anderen Frostschutzmitteln gemischt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.25/ Literexkl. MwSt

CHF 15.40inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Serie
9244 Concentrated
Inhalt
20 l