Eriks
GLATTOL

GLATTOL Kettenspray Glattol 9199 KSP 0.5l

  • ERIKS:14899410
Image 1
Kettenschmierstoff (Aerosol)
Glattol 9199 KSP ist ein lösemittelhaltiger Mineralöl freier Spezialschmierstoff für Ketten. Dank des Lösungsmittels dringt der Schmierstoff gut in die Kettengelenke ein. Nach dem Verdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein weicher Film mit guter Haftung, der neben der Schmierung auch einen guten Korrosionsschutz ergibt. Die Bildung von Passungsrost wird vermindert. Das Einatmen der Lösungsmitteldämpfe ist zu vermeiden.

Eigenschaften
-sehr gute Wasserbeständigkeit
-gute Alterungsbeständigkeit
-ausgezeichneter Korrosionsschutz
-sehr gute Haftfähigkeit
-sehr gutes Eindringvermögen
-enthält Lösungsmittel
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Verpackung
Bundle, 12 Stück
Inhalt
0.5 l
Viskosität
1.4 mm²/s
Pourpoint
-32 °C