GLATTOL

GLATTOL Kettensägeöl Glattol 9111 MOL 208l

  • ERIKS:14897591
Image 1
Kettensägeöl
Glattol 9111 MOL Kettensägeöl ist ein auf Mineralölbasis konzipiertes Haftöl mit hoher Schmierfilmstabilität und hervorragendem Korrosionsschutz . Glattol 9111 MOL ist speziell auf die in der Praxis vorliegenden Anforderungen bei der Schmierung von an Motor-Kettensägen abgestimmt.

Eigenschaften
-gutes Haftvermögen durch spezielle Haftzusätze und somit kein Abtropfen und kein Abschleudern durch die umlaufende Sägekette
-hervorragende Schmiereigenschaften durch hohe Schmierfilmstabilität und somit Verschleissminderung an Kettengliedern und Führungsschienen
-gutes Fliessverhalten auch bei niedrigen Temperaturen
-hohe Alterungsbeständigkeit und somit kein Verharzen oder Eindicken bei längeren Betriebsunterbrüchen
-exzellenter Korrosionsschutz auch bei witterungsbedingten Einflüssen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.90/ Literexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 208Mindestbestellmenge: 208

416 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Verpackung
Faß
Inhalt
208 l
Viskosität
100 mm²/s
Dichte bei 15°C
889 kg/m²
Pourpoint
-24 °C
Flammpunkt
226 °C