Eriks
GLATTOL

GLATTOL Kettensägeöl bio-abbaubar 9117 BIO 20l

  • ERIKS:14897614
Image 1
Biologisch abbaubares Kettensägeöl
Glattol 9117 BIO ist ein Kettensägeöl, das überwiegend aus Komponenten nativen Ursprungs hergestellt wird und daher eine ausgezeichnete biologische Abbaubarkeit aufweist. Auf Grund dieser Eigenschaft sind die wesentlichen Voraussetzungen erfüllt, die an ein praxisgerechtes Kettensägeöl gestellt werden.

Eigenschaften
-native Rohstoffe und somit biologisch schnell abbaubar
-gutes Haftvermögen durch spezielle Haftzusätze und somit kein Abtropfen und kein Abschleudern durch die umlaufende Sägekette
-hervorragende Schmiereigenschaften durch hohe Schmierfilmstabilität und somit Verschleissminderung an Kettengliedern und Führungsschienen
-beste Oxidationsstabilität mit dauerhaftem Schutz gegen Verharzung
-gutes Fliessverhalten selbst noch bei niedrigen Temperaturen
-exzellenter Korrosionsschutz auch bei witterungsbedingten Einflüssen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.20/ Literexkl. MwSt

CHF 9.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Typ
9117 BIO
Verpackung
Kanister
Inhalt
20 l
Viskosität
68 mm²/s
Dichte bei 15°C
920 kg/m²
Pourpoint
-21 °C
Flammpunkt
280 °C