Eriks
GLATTOL

GLATTOL Bremsflüssigkeit 9340 DOT4 30L

  • ERIKS:14897391
Image 1
Bremsflüssigkeit
Glattol 9340 DOT4 ist eine Bremsflüssigkeit, welche für alle Brems- und Kupplungssysteme von Personenwagen und Nutzfahrzeugen geeignet ist.

Eigenschaften:
- hoher Trocken- und Nass-Siedepunkt
- gutes Korrosionsschutzvermögen
- hohe Alterungsbeständigkeit
- neutrales Verhalten gegenüber Dichtungen, die in Brems- und Kupplungssystemen eingesetzt werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.25/ Literexkl. MwSt

CHF 12.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

690 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Verpackung
Kanister
Inhalt
30 l
Viskosität
2.3 mm²/s
Dichte bei 15°C
1.065 kg/m²