GLATTOL

GLATTOL Achsgetriebeöl Limited Slip 2615 XLS, 1x208L

  • ERIKS:14897587
Image 1
Synthetisches "Limited Slip" Getriebeöl für Lamellen-Selbstsperrdifferentiale
Glattol 2615 XLS ist ein speziell konzipiertes Getriebeöl für Hinterachsen von Personenwagen, Nutzfahrzeugen und Baumaschinen, welche mit einem Lamellen-Sperrdifferential ausgerüstet sind. Es besteht aus alterungsbeständigen synthetischen Grundölen mit einem hohen Gehalt an LS Zusätzen, welche dem Getriebeöl die extrem guten Schmier- und Gleiteigenschaften verleihen. Gegenüber Buntmetallen verhält es sich neutral.

Einsatzgebiete:
Achsantriebe von Personenwagen, Nutzfahrzeugen und Baumaschinen welche mit einem Limited-Slip-Sperrdifferential ausgerüstet sind.

Eigenschaften:
- Die speziellen Reibeigenschaften reduzieren das Rattern nasser Bremsen und Selbstsperrdifferentiale
- Sehr gute Tieftemperatureigenschaften
- Wirksamer Rost- und Korrosionsschutz
- Sehr hohe thermische Stabilität und Alterungsbeständigkeit, was einen langen Ölwechselintervall ermöglicht

Normen
API GL-5 LS
SAE J300 75W-90

Erfüllt die Anforderungen
ZF TE-ML 05D, 12D, 16G
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.25/ Literexkl. MwSt

CHF 17.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 208Mindestbestellmenge: 208

2496 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Typ
2615 XLS
Verpackung
Faß
Inhalt
208 l
Viskosität
77 mm²/s
Dichte bei 15°C
865 kg/m²
Pourpoint
-45 °C
Flammpunkt
186 °C