Eriks
GF

GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/FPM (FKM) PN10 Leimende 63mm

  • ERIKS:10059011
  • Hersteller:192305599
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
305
Material Gehäuse
PVC-U (transparent)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN10
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material O-Ring
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

GF Sieb PVC 0.5mm 63 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058728
  • Manufacturer:161305589

CHF 21.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.8mm 63 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058735
  • Manufacturer:161305588

CHF 19.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 1.4mm 63 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058741
  • Manufacturer:161305587

CHF 19.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 2.2mm 63 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058746
  • Manufacturer:161305586

CHF 19.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026