Eriks
GF

GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/FPM (FKM) PN10 Leimende 40mm

  • ERIKS:10059007
  • Hersteller:192305499
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
305
Material Gehäuse
PVC-U (transparent)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN10
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material O-Ring
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

GF Sieb PVC 0.5mm 40 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058726
  • Manufacturer:161305489
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

GF Sieb PVC 0.8mm 40 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058733
  • Manufacturer:161305488

CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 1.4mm 40 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:11063439
  • Manufacturer:161305487

CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 2.2mm 40 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058792
  • Manufacturer:161305486

CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026