CHF 68.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 305 |
Material Gehäuse | PVC-U (transparent) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss | Leimende |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Mit Messanschlüssen | Nein |
Mit Ablassschraube | Nein |
Material O-Ring | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
CHF 8.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 8.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026