GF

GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Leimende 90mm

  • ERIKS:10059014
  • Hersteller:192305650
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 344.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 372.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
305
Material Gehäuse
PVC-U (transparent)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN10
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material O-Ring
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

GF Sieb PVC 0.5mm 90 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058729
  • Manufacturer:161305689

CHF 29.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.8mm 90 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058737
  • Manufacturer:161305688

CHF 27.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 1.4mm 90 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058742
  • Manufacturer:161305687

CHF 27.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 2.2mm 90 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058747
  • Manufacturer:161305686

CHF 27.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026