GF

GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Leimende 75mm

  • ERIKS:10059012
  • Hersteller:192305600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 308.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 333.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
305
Material Gehäuse
PVC-U (transparent)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN10
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material O-Ring
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

GF Sieb PVC 0.5mm 75 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10071440
  • Manufacturer:161305639

CHF 24.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.8mm 75 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058736
  • Manufacturer:161305638

CHF 21.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

GF Sieb PVC 1.4mm 75 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058782
  • Manufacturer:161305637

CHF 21.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 2.2mm 75 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:11029592
  • Manufacturer:161305636

CHF 21.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026