GF

GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U (transparent)/EPDM PN10 Leimende 32mm

  • ERIKS:10059004
  • Hersteller:192305400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
305
Material Gehäuse
PVC-U (transparent)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN10
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material O-Ring
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

GF Sieb PVC 0.5mm 32 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058725
  • Manufacturer:161305439

CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 1.4mm 32 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058739
  • Manufacturer:161305437
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

GF Sieb PVC 0.8mm 32 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058732
  • Manufacturer:161305438

CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GF Sieb PVC 2.2mm 32 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058744
  • Manufacturer:161305436

CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026