GF

GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U/EPDM PN10 Leimende 20mm

  • ERIKS:11610373
  • Hersteller:161305300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
305
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN10
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material O-Ring
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C