GF

GF Winkel 90° PVDF PN16 90mm 735.018.713 für Stumpfschweissung

  • ERIKS:11349854
  • Hersteller:735018713
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
018
Form
Bogen
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C