GF

GF Winkel 90° PVDF PN16 63mm 735.108.611 für Stumpfschweissung

  • ERIKS:11064974
  • Hersteller:735108611
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
108
Form
Ellenbogen
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C