GF

GF Winkel 90° PVDF PN16 40mm 735.100.109

  • ERIKS:10044076
  • Hersteller:735100109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
100
Form
Ellenbogen
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C