GF

GF Winkel 90° PVDF PN16 110mm 735.018.714 für Stumpfschweissung

  • ERIKS:11349853
  • Hersteller:735018714
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 641.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 693.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
018
Form
Bogen
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C