GF

GF Winkel 90° PVDF PN10 90mm 735.018.513 für Spiegelschweissung

  • ERIKS:11054518
  • Hersteller:735018513
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
018
Form
Bogen
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C