GF

GF Winkel 90° PVDF PN10 160mm 735.018.517 für Spiegelschweissung

  • ERIKS:11054536
  • Hersteller:735018517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'100.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'189.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
018
Form
Bogen
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C