GF

GF Winkel 90° PVC-U PN16 32 721.100.108

  • ERIKS:10045626
  • Hersteller:721100108
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
100
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C