GF

GF Winkel 90° PVC-U PN16 16 x 3/8" 721.100.205

  • ERIKS:10046786
  • Hersteller:721100205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
100
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Nennweite 2
3/8"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C