GF

GF Winkel 90° PVC-U PN16 110 x 4" 721.100.214

  • ERIKS:10046795
  • Hersteller:721100214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
100
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Nennweite 2
4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C