GF

GF Winkel 90° PVC-U PN10 3/4" 721.101.607

  • ERIKS:10042282
  • Hersteller:721101607
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
101
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U
Nennweite
3/4"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C