GF

GF Winkel 90° PVC-U PN10 200 721.100.119

  • ERIKS:10045636
  • Hersteller:721100119
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 500.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 541.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
100
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C