GF

GF Winkel 90° PVC-U PN10 1.1/2" 721.101.610

  • ERIKS:10042285
  • Hersteller:721101610
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
101
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U
Nennweite
1.1/2"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C