GF

GF Winkel 90° PVC-C PN16 50mm x 1.1/2" 723.100.210

  • ERIKS:11063434
  • Hersteller:723100210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
100
Form
Ellenbogen
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C