CHF 39.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 100 |
Form | Ellenbogen |
Material | PVC-C |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 40 mm |
Nennweite 2 | 1.1/4" |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |