

CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 100 |
Form | Ellenbogen |
Material | PVC-C |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |