GF

GF Winkel 90° PVC-C PN16 110mm 723.100.114

  • ERIKS:10046087
  • Hersteller:723100114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
100
Form
Ellenbogen
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C