GF

GF Winkel 90° Pro-Fit PVC-U PN16 20x16 721.100.306

  • ERIKS:11159948
  • Hersteller:721100306
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
100
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Leimende
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C