GF

GF Winkel 90° PP PN10 25mm 727.108.507

  • ERIKS:11094653
  • Hersteller:727108507
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
108
Form
Ellenbogen
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Schweissende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C