GF

GF Winkel 90° PP-H S5/SDR11 32mm 727.018.608

  • ERIKS:11444776
  • Hersteller:727018608
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
018
Form
Bogen
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Schweissende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C