GF

GF Winkel 90° PE100 SDR11 200mm 753.101.019

  • ERIKS:12402375
  • Hersteller:753101019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
101
Form
Ellenbogen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C