GF

GF Winkel 90° PE100 25mm 753.108.607

  • ERIKS:11517257
  • Hersteller:753108607
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
108
Form
Ellenbogen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C