

CHF 37.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 018 |
Form | Bogen |
Material | PE-100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 90 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Druckstufe Artikel | SDR11 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |