

CHF 91.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 100 |
Form | Ellenbogen |
Material | PE-80 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 40 mm |
Nennweite 2 | 1.1/4" |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |