GF

GF Winkel 90° PE-80 SDR11 32mm 733.100.108

  • ERIKS:10044068
  • Hersteller:733100108
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
100
Form
Ellenbogen
Material
PE-80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C