GF

GF Winkel 90° PE-80 SDR11 25mm 733.100.107

  • ERIKS:10044067
  • Hersteller:733100107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
100
Form
Ellenbogen
Material
PE-80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C