GF

GF Winkel 90° PE-100 SDR11 200mm 753.001.019

  • ERIKS:12390609
  • Hersteller:753001019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 324.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 350.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
001
Form
Bogen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Anschluss
Elektroschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C